YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXX9V1A1C2M12 PROX ULTRA. ANA. PIA/CIL 500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Procedura di impostazione - Teach-in (autoapprendimento)
Tipo di uscita analogica - 4mA ... 20mA
Tipo di custodia - Versione speciale
Zona cieca - 51 mm
Larghezza del sensore - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389119029896
Codice prodotto
TSIXX9V1A1C2M12
Cod. produttore
XX9V1A1C2M12
Produttore
TSI
Procedura di impostazione:
Teach-in (autoapprendimento)
Tipo di uscita analogica:
4mA ... 20mA
Tipo di custodia:
Versione speciale
Zona cieca:
51 mm
Larghezza del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
33 mm
Lunghezza del sensore:
60 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Precisione di ripetibilità relativa:
1.27 %
Frequenza di commutazione:
300000 Hz