pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUZCR0402 RIFLETTORE 40X18 MM

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUZCR0402 RIFLETTORE 40X18 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Larghezza - 18 mm

  • Altezza - 0 mm

  • Diametro esterno - 0 mm

  • Autoadesivo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119075732

Codice prodotto

TSIXUZCR0402

Cod. produttore

XUZCR0402

Produttore

TSI

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

18 mm

Altezza:

0 mm

Diametro esterno:

0 mm

Autoadesivo:

no

Numero dei fori di fissaggio:

0

Con perno filettato:

no

Riflettore per sensore fotoelettrico Schneider Electric tipo/modello RIFLETTORE 40X18 MM