YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUZC50HP RIFLETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Larghezza - 50 mm
Altezza - 50 mm
Diametro esterno - 0 mm
Autoadesivo - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389119023917
Codice prodotto
TSIXUZC50HP
Cod. produttore
XUZC50HP
Produttore
TSI
Forma:
Quadrato
Larghezza:
50 mm
Altezza:
50 mm
Diametro esterno:
0 mm
Autoadesivo:
no
Numero dei fori di fissaggio:
0
Accessorio per sensore, riflettore, 50×50mm - di precisione. gamma prodotto: OsiSense XU - categoria accessori: accessori sensore. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....