YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUZC21 RIFLETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Tondo
Diametro esterno - 21 mm
Numero dei fori di fissaggio - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3389110620818
Codice prodotto
TSIXUZC21
Cod. produttore
XUZC21
Produttore
TSI
Forma:
Tondo
Diametro esterno:
21 mm
Numero dei fori di fissaggio:
1
Accessorio per sensore, Riflettore per rilevamento distanze std, Ø 21mm. gamma prodotto: OsiSense XU - categoria accessori: accessori sensore - tipo di accessori: catarifrangente - accessori / destinazione elementi: sensore fotoelettrico rifless. standard. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....