pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUZC16 RIFLETTORE

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUZC16 RIFLETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tondo

  • Larghezza - 0 mm

  • Altezza - 0 mm

  • Diametro esterno - 16 mm

  • Autoadesivo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110620801

Codice prodotto

TSIXUZC16

Cod. produttore

XUZC16

Produttore

TSI

Forma:

Tondo

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Diametro esterno:

16 mm

Autoadesivo:

no

Numero dei fori di fissaggio:

0

Accessorio per sensore, Riflettore per rilevamento distanze std, Ø 16mm. gamma prodotto: OsiSense XU - categoria accessori: accessori sensore - tipo di accessori: catarifrangente - accessori / destinazione elementi: sensore fotoelettrico rifless. standard. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....