YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUZC100 RIFLETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Larghezza - 100 mm
Altezza - 100 mm
Diametro esterno - 0 mm
Autoadesivo - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389110619867
Codice prodotto
TSIXUZC100
Cod. produttore
XUZC100
Produttore
TSI
Forma:
Quadrato
Larghezza:
100 mm
Altezza:
100 mm
Diametro esterno:
0 mm
Autoadesivo:
no
Numero dei fori di fissaggio:
0
Con perno filettato:
no
Riflettore OsiSense di Schneider Electric (quadrato rigido) 100 x 100 mm.


