YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUYPS989SP FOTO MINIA PNP SOPP SFONDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V
Corrente max. di uscita - 100 mA
Campo di rilevamento nominale - 1000 mm
Grado di protezione (IP) - IP67K
Campo di regolazione - 80...80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389119007245
Codice prodotto
TSIXUYPS989SP
Cod. produttore
XUYPS989SP
Produttore
TSI
Tensione nominale di comando Us DC:
12...24 V
Corrente max. di uscita:
100 mA
Campo di rilevamento nominale:
1000 mm
Grado di protezione (IP):
IP67K
Campo di regolazione:
80...80 mm
Distanza di rilevazione:
80...80 mm
Max. Campo di rilevamento:
4000 mm
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo radiale
Triangolazione:
Soppressione dello sfondo
Segnalazione di preavaria:
no
Con funzione timer:
no
Tipo di custodia:
Versione speciale
Riflettore incluso:
no
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / PNP
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Larghezza del sensore:
20 mm
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 0
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tipo di tensione:
AC / DC
Lunghezza del sensore:
13 mm
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Tipo di luce:
Altri
Tempo di reazione:
1 ms
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
1
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Altezza del sensore:
32 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
100 mA
Temperatura ambiente:
0...50 °C
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
1
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Con blocco di ravvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no