pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUYDCFCO966S RILEVATORE CONTRASTO

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUYDCFCO966S RILEVATORE CONTRASTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119009966

Codice prodotto

TSIXUYDCFCO966S

Cod. produttore

XUYDCFCO966S

Produttore

TSI

Sensore fotoelettrico, XUY, Conn. M8, Sn 4m, Stato solido discreto. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: Applicativi per imballaggio - tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - nome del sensore: XUY - forma del sensore: gamma fibraottica - sistema di rilevamento: prossimità - distanza di rilevamento nominale: 18 mm con fibra ottica XUYFPDC61/101, 4 mm con fibra ottica XUYFPDCM861/M8101 - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 4 fili. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....