YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUYAFV966S AMPLI PER FIBRE VETRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V
Corrente max. di uscita - 40 mA
Distanza nominale di scansione - 0 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3389119010139
Codice prodotto
TSIXUYAFV966S
Cod. produttore
XUYAFV966S
Produttore
TSI
Tensione nominale di comando Us DC:
12...24 V
Corrente max. di uscita:
40 mA
Distanza nominale di scansione:
0 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Con funzione di oscuramento:
no
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 0
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Larghezza dell'amplificatore:
0 mm
Altezza dell'amplificatore:
0 mm
Lunghezza dell'amplificatore:
0 mm
Diametro del sensore:
0 mm
Indicazione / Visualizzazione:
Altri
Procedura di impostazione:
Altri
Tipo di custodia:
Versione speciale
Classe di protezione del laser:
Altri
Corrente a vuoto:
0 mA
Tipo di luce:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Materiale delle fibre ottiche:
Altri
Con funzione timer:
no
Numero AWG:
0