YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUY609NB6H03M12 XU RULL 609MM 6 FASCI CAVO CON M12 DEP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 18...30 V
Corrente max. di uscita - 35 mA
Distanza nominale di scansione - 100 mm
Grado di protezione (IP) - IP50
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3389119623469
Codice prodotto
TSIXUY609NB6H03M12
Cod. produttore
XUY609NB6H03M12
Produttore
TSI
Tensione nominale di comando Us DC:
18...30 V
Corrente max. di uscita:
35 mA
Distanza nominale di scansione:
100 mm
Grado di protezione (IP):
IP50
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
NPN / NPN
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Con funzione di oscuramento:
no
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 0
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tipo di tensione:
AC / DC
Lunghezza dell'amplificatore:
609 mm
Diametro del sensore:
12 mm
Indicazione / Visualizzazione:
LED
Procedura di impostazione:
Altri
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Classe di protezione del laser:
Altri
Corrente a vuoto:
35 mA
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Materiale delle fibre ottiche:
Altri
Con funzione timer:
no