YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUX9APBNT16 FOTO RIFL POL=11M PNP NC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 15000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di uscita di commutazione - PNP / PNP
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
3389110171525
Codice prodotto
TSIXUX9APBNT16
Cod. produttore
XUX9APBNT16
Produttore
TSI
Max. Campo di rilevamento:
15000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / PNP
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Riflettore incluso:
sì
Campo di rilevamento nominale:
11000 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Con funzione timer:
no
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente chiuso (NC)
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Materiale (del corpo):
Plastica
Segnalazione di preavaria:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Min. distanza del riflettore:
5000 mm
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Tempo di reazione:
2 ms
Con altra uscita analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in assenza di luce
Frequenza di commutazione:
250 Hz
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Tensione nominale di comando Us DC:
12...24 V
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
1
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
1
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 0
Larghezza del sensore:
31 mm
Altezza del sensore:
92 mm
Lunghezza del sensore:
77 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
100 mA
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Con blocco di ravvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no


