pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUX8ARCTT16 FOTO SOPPR SFONDO 2M AC/DC NO/NC

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUX8ARCTT16 FOTO SOPPR SFONDO 2M AC/DC NO/NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 35 mA

  • Campo di rilevamento nominale - 2000 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 2000 mm

  • Procedura di impostazione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119039901

Codice prodotto

TSIXUX8ARCTT16

Cod. produttore

XUX8ARCTT16

Produttore

TSI

Corrente max. di uscita:

35 mA

Campo di rilevamento nominale:

2000 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

2000 mm

Procedura di impostazione:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Triangolazione:

Soppressione dello sfondo

Segnalazione di preavaria:

no

Con funzione timer:

no

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Riflettore incluso:

no

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Larghezza del sensore:

0 mm

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 0

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Frequenza di commutazione:

20 Hz

Tipo di tensione:

AC / DC

Lunghezza del sensore:

0 mm

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Tipo di luce:

LED multicolore

Tempo di reazione:

0 ms

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Diametro del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

0 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

35 mA

Min. distanza del riflettore:

0 mm

Temperatura ambiente:

-25...65 °C

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

0 m

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

1

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

0 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Classe di protezione del laser:

Altri

Lunghezza d'onda del sensore:

0 nm

Area del punto luminoso:

0 mm²

Numero AWG:

0

Con blocco di ravvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Sensore fotoelettrico, XUX, BGS, Sn 2m, 24...240 Vca/Vcc, morsetti. gamma prodotto: OsiSense XU - tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - nome del sensore: XUX - sistema di rilevamento: prossimità con soppressione dello sfondo - materiale: plastica - tipo segnale di uscita: digitale - tipo circuito di alimentazione: CA/CC - tipologia di cablaggio: 5 fili. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni diconfezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....