YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUX8AKSAM12 FOTO SOPPR SFONDO 2M DC PNP/NPN NO/NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 35 mA
Campo di rilevamento nominale - 2000 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 2000 mm
Procedura di impostazione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3389119039888
Codice prodotto
TSIXUX8AKSAM12
Cod. produttore
XUX8AKSAM12
Produttore
TSI
Corrente max. di uscita:
35 mA
Campo di rilevamento nominale:
2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
2000 mm
Procedura di impostazione:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Triangolazione:
Soppressione dello sfondo
Segnalazione di preavaria:
no
Con funzione timer:
no
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Riflettore incluso:
no
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Larghezza del sensore:
0 mm
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 0
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Frequenza di commutazione:
150 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
0 mm
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Tipo di luce:
LED multicolore
Tempo di reazione:
0 ms
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Diametro del sensore:
0 mm
Altezza del sensore:
0 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
35 mA
Min. distanza del riflettore:
0 mm
Temperatura ambiente:
-25...65 °C
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
0 m
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
1
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:
0 V
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Classe di protezione del laser:
Altri
Lunghezza d'onda del sensore:
0 nm
Area del punto luminoso:
0 mm²
Numero AWG:
0
Con blocco di ravvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no