pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUX5APBNM12 FOTO PROX=2.1M PNP NC

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUX5APBNM12 FOTO PROX=2.1M PNP NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 2100 mm

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V

  • Max. Campo di rilevamento - 3000 mm

  • Parti fornite - Trasmettitore e ricevitore

  • Tipo di uscita di commutazione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110171006

Codice prodotto

TSIXUX5APBNM12

Cod. produttore

XUX5APBNM12

Produttore

TSI

Campo di rilevamento nominale:

2100 mm

Tensione nominale di comando Us DC:

12...12 V

Max. Campo di rilevamento:

3000 mm

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente chiuso (NC)

Larghezza del sensore:

77 mm

Altezza del sensore:

92 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

2 ms

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tipo di tensione:

DC

Il sensore fotoelettrico di Schneider Electric OsiSense, compatto, monomodale (sistema Diffuse) ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 2,1 m, uscita PNP con funzione NC e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore fotoelettrico rettangolare monomodale ha una struttura in alluminio e poliammide verniciata, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi 4 punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.