YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUX5APANT16 FOTO PROX=2.1M PNP NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 2100 mm
Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V
Max. Campo di rilevamento - 3000 mm
Parti fornite - Trasmettitore e ricevitore
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
3389110170917
Codice prodotto
TSIXUX5APANT16
Cod. produttore
XUX5APANT16
Produttore
TSI
Campo di rilevamento nominale:
2100 mm
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Max. Campo di rilevamento:
3000 mm
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Larghezza del sensore:
77 mm
Altezza del sensore:
92 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tempo di reazione:
2 ms
Frequenza di commutazione:
250 Hz
Tipo di tensione:
DC