YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSZMD181 SPECCHI CON FISSAGGIO 1900 MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Larghezza - 33 mm
Altezza - 1900 mm
Autoadesivo - no
Numero dei fori di fissaggio - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3389119619134
Codice prodotto
TSIXUSZMD181
Cod. produttore
XUSZMD181
Produttore
TSI
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
33 mm
Altezza:
1900 mm
Autoadesivo:
no
Numero dei fori di fissaggio:
0
Con perno filettato:
no