pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSZMD151 SPECCHI CON FISSAGGIO 1600 MM

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSZMD151 SPECCHI CON FISSAGGIO 1600 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Larghezza - 0 mm

  • Altezza - 1600 mm

  • Diametro esterno - 0 mm

  • Autoadesivo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119619110

Codice prodotto

TSIXUSZMD151

Cod. produttore

XUSZMD151

Produttore

TSI

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

0 mm

Altezza:

1600 mm

Diametro esterno:

0 mm

Autoadesivo:

no

Numero dei fori di fissaggio:

0

Specchi per barriere luminose sicurezza sistemi fissaggio 1600mm, Hp = 1510mm. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - categoria accessori: accessori di montaggio - tipo di accessori: adattatore specchio 90° - compatibilità prodotto: XUSL.E...151 - accessori / destinazione elementi: light curtain di sicurezza tipo 2, light curtain di sicurezza tipo 4 - materiale: vetro - altezza: 1600 mm - altezza protetta: 1510 mm. Benefici: Ferma il pericolo. Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: -Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine....