YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSZMD121 SPECCHI CON FISSAGGIO 1400 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Larghezza - 0 mm
Altezza - 1400 mm
Diametro esterno - 0 mm
Autoadesivo - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389119618823
Codice prodotto
TSIXUSZMD121
Cod. produttore
XUSZMD121
Produttore
TSI
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
0 mm
Altezza:
1400 mm
Diametro esterno:
0 mm
Autoadesivo:
no
Numero dei fori di fissaggio:
0
Specchi per barriere luminose sicurezza sistemi fissaggio 1400mm, Hp = 1210mm. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - categoria accessori: accessori di montaggio - tipo di accessori: adattatore specchio 90° - compatibilità prodotto: XUSL.E...121 - accessori / destinazione elementi: light curtain di sicurezza tipo 2, light curtain di sicurezza tipo 4 - materiale: vetro - altezza: 1400 mm - altezza protetta: 1210 mm. Benefici: Ferma il pericolo. Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: -Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine....


