pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSZMD091 SPECCHI CON FISSAGGIO 1060 MM

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSZMD091 SPECCHI CON FISSAGGIO 1060 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Larghezza - 0 mm

  • Altezza - 1060 mm

  • Diametro esterno - 0 mm

  • Autoadesivo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119618809

Codice prodotto

TSIXUSZMD091

Cod. produttore

XUSZMD091

Produttore

TSI

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

0 mm

Altezza:

1060 mm

Diametro esterno:

0 mm

Autoadesivo:

no

Numero dei fori di fissaggio:

0

Specchi per barriere luminose sicurezza sistemi fissaggio 1060mm, Hp = 910mm. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - categoria accessori: accessori di montaggio - tipo di accessori: adattatore specchio 90° - accessori / destinazione elementi: light curtain di sicurezza tipo 2, light curtain di sicurezza tipo 4 - materiale: vetro - altezza: 1060 mm - altezza protetta: 910 mm. Benefici: Ferma il pericolo. Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: - Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine....