YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSZMD046 SPECCHI CON FISSAGGIO 540 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3389119619080
Codice prodotto
TSIXUSZMD046
Cod. produttore
XUSZMD046
Produttore
TSI
Specchi per barriere luminose sicurezza sistemi fissaggio 540mm, Hp = 460mm. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - categoria accessori: accessori di montaggio - tipo di accessori: adattatore specchio 90° - compatibilità prodotto: XUSL.E...46 - accessori / destinazione elementi: light curtain di sicurezza tipo 2, light curtain di sicurezza tipo 4 - materiale: vetro - altezza: 540 mm - altezza protetta: 460 mm. Benefici: Ferma il pericolo. Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare laselezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: - Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine....