YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSZMD031 SPECCHI CON FISSAGGIO 400 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Larghezza - 33 mm
Altezza - 400 mm
Diametro esterno - 0 mm
Autoadesivo - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389119619073
Codice prodotto
TSIXUSZMD031
Cod. produttore
XUSZMD031
Produttore
TSI
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
33 mm
Altezza:
400 mm
Diametro esterno:
0 mm
Autoadesivo:
no
Numero dei fori di fissaggio:
0
Con perno filettato:
no
Riflettore per sensore fotoelettrico Schneider Electric tipo/modello SPECCHI CON FISSAGGIO 400 MM