YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSZASL2PPT BRACCETTI (2 SENSORI A RIFLESSIONE)TRANS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria di protezione antideflagrante per gas - Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza
A cascata - no
Fornitura del sistema unidirezionale - Trasmittente e ricevitore
Temperatura ambiente - -30...55 °C
Confezione
1 PZ
EAN
3389119646390
Codice prodotto
TSIXUSZASL2PPT
Cod. produttore
XUSZASL2PPT
Produttore
TSI
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
A cascata:
no
Fornitura del sistema unidirezionale:
Trasmittente e ricevitore
Temperatura ambiente:
-30...55 °C
Con funzione muting:
sì
Override possibile:
no
Tempo di reazione:
100 ms
Risoluzione ridotta:
sì
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:
24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con codifica raggio:
no
Comando passo passo possibile:
no
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Con blocco del riavvio:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65