YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSZAML2PTS STAFFE MUTING CON 2 SENSORI M5 LOGICA L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di tensione - DC
Possibilità di collegamento in cascata - no
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata) - sì
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
3389119646758
Codice prodotto
TSIXUSZAML2PTS
Cod. produttore
XUSZAML2PTS
Produttore
TSI
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di tensione:
DC
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
sì
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Temperatura ambiente:
-30...55 °C
Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):
no
Tempo di reazione:
100 ms
Risoluzione ridotta:
sì
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:
24 V
Con codifica dei raggi:
no
Controllo cicli di lavoro possibile (Temporizzabile):
no
Con blocco di ravvio:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì