pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSL4E30H031N TIPO 4 30MM MANI 310 MM

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSL4E30H031N TIPO 4 30MM MANI 310 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Categoria di protezione antideflagrante per gas - Senza

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

  • A cascata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119618328

Codice prodotto

TSIXUSL4E30H031N

Cod. produttore

XUSL4E30H031N

Produttore

TSI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

A cascata:

no

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

400 mA

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Con funzione muting:

Override possibile:

no

Tempo di reazione:

5.5 ms

Risoluzione ridotta:

no

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

24 V

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con codifica raggio:

no

Comando passo passo possibile:

no

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Con blocco del riavvio:

Adatto per funzioni di sicurezza:

XUSL tipo 4, protezione mani, range ril.standard, Hp = 310mm, R = 30mm. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - tipo di prodotto o componente: light curtain di sicurezza tipo 4 - nome abbreviato: XUSL4E - prodotto per applicazioni specifiche:per protezione delle mani - diametro minimo dell'oggetto per il rilevamento: 30 mm - distanza di rilevamento nominale: 0...12 m by cabling, 0...4 m by cabling - altezza protetta: 310 mm - tipo di avviamento: AUT, manuale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Ferma il pericolo. Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC,assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: - Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine....