YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUM5APXBL2 FOT. MINIAT. PROX 1.9M PNP NO NC CAVO 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di rilevazione - 0...1000 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V
Procedura di impostazione - Regolazione manuale
Confezione
1 PZ
EAN
3389118342491
Codice prodotto
TSIXUM5APXBL2
Cod. produttore
XUM5APXBL2
Produttore
TSI
Distanza di rilevazione:
0...1000 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale di comando Us DC:
12...24 V
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Max. Campo di rilevamento:
1000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Riflettore incluso:
no
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di luce:
Diodo laser, luce infrarossa
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
1 m
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
10.8 mm
Altezza del sensore:
31 mm
Lunghezza del sensore:
20 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
100 mA
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Temperatura ambiente:
-30...60 °C