YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUK5APANM12 FOTO COMP PROX=1M PNP NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 1000 mm
Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Max. Campo di rilevamento - 1500 mm
Parti fornite - Trasmettitore e ricevitore
Confezione
1 PZ
EAN
3389110162547
Codice prodotto
TSIXUK5APANM12
Cod. produttore
XUK5APANM12
Produttore
TSI
Campo di rilevamento nominale:
1000 mm
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Max. Campo di rilevamento:
1500 mm
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Larghezza del sensore:
50 mm
Altezza del sensore:
50 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tempo di reazione:
2 ms
Frequenza di commutazione:
250 Hz
Tipo di tensione:
DC


