YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUK2ARCNL2T FOTO EMET SBARR=20M ACDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 30000 mm
Corrente max. di uscita - 3000 mA
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...240 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...240 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
3389110162080
Codice prodotto
TSIXUK2ARCNL2T
Cod. produttore
XUK2ARCNL2T
Produttore
TSI
Campo di rilevamento nominale:
30000 mm
Corrente max. di uscita:
3000 mA
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...240 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Max. Campo di rilevamento:
45000 mm
Con funzione timer:
no
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Angolo di apertura:
0 °
Segnalazione di preavaria:
no
Riflettore incluso:
no
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo radiale
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 0
Con altra uscita analogica:
no
Procedura di impostazione:
Altri
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Classe di protezione del laser:
Altri
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
20 m
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
50 mm
Altezza del sensore:
50 mm
Lunghezza del sensore:
18 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in assenza di luce
Materiale (del corpo):
Plastica
Min. distanza del riflettore:
15000 mm
Tempo di reazione:
25 ms
Frequenza di commutazione:
250 Hz
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
1
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...240 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Con blocco di ravvio:
no