pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUK2APANM12R FOTO RICEV SBARR PNP NO

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUK2APANM12R FOTO RICEV SBARR PNP NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fornitura del sistema unidirezionale - Trasmittente e ricevitore

  • Distanza di commutazione nominale - 30000 mm

  • Max. distanza di commutazione - 45000 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110161632

Codice prodotto

TSIXUK2APANM12R

Cod. produttore

XUK2APANM12R

Produttore

TSI

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Distanza di commutazione nominale:

30000 mm

Max. distanza di commutazione:

45000 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Larghezza del sensore:

50 mm

Altezza del sensore:

50 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

2 ms

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Grado di protezione (IP):

IP65

Sensore fotoelettrico, sbarramento, Sn 30m, NO, Connettore M12. gamma prodotto: OsiSense XU - tipo di sensore elettronico: ricevitore sensore fotoelettrico - nome del sensore: XUK - sistema di rilevamento: sbarramento - materiale: plastica - tipo segnaledi uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 3 fili - prodotto per applicazioni specifiche: -. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....