pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUK0AKSAL2T FOTO EMET OSI COMP DC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 30000 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Max. Campo di rilevamento - 35000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110160390

Codice prodotto

TSIXUK0AKSAL2T

Cod. produttore

XUK0AKSAL2T

Produttore

TSI

Campo di rilevamento nominale:

30000 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Max. Campo di rilevamento:

35000 mm

Con funzione timer:

no

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Angolo di apertura:

0 °

Segnalazione di preavaria:

no

Riflettore incluso:

no

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo radiale

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 0

Con altra uscita analogica:

no

Procedura di impostazione:

Altri

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

30 m

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

50 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza di luce

Materiale (del corpo):

Plastica

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Tempo di reazione:

2 ms

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

1

Tipo di tensione:

DC

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Con blocco di ravvio:

no

Il trasmettitore fotoelettrico multimodale (0) a design compatto OsiSense di Schneider Electric ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 30 m ed è precablato. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore fotoelettrico rettangolare multimodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi tre punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.