pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUJK803538 FOTOCELLULA ANALOGICA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di rilevazione - 200...800 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V -

  • Max. Campo di rilevamento - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110622898

Codice prodotto

TSIXUJK803538

Cod. produttore

XUJK803538

Produttore

TSI

Distanza di rilevazione:

200...800 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

Max. Campo di rilevamento:

800 mm

Segnalazione di preavaria:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con funzione timer:

no

Riflettore incluso:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

0.8 m

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza del sensore:

27.2 mm

Altezza del sensore:

85 mm

Lunghezza del sensore:

61 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Tempo di reazione:

150 ms

Frequenza di commutazione:

10 Hz

Temperatura ambiente:

-25...60 °C

Interruttori fotoelettrici Osiris® Applicativi per movimentazione Rilevamento con segnale di uscita analogico 4…20 mA e 0…10 V (1) Tre fili, corrente continua.