pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUJB06031H60 KIT FOTOCELLULA PRESENZA PERSONE

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUJB06031H60 KIT FOTOCELLULA PRESENZA PERSONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 6000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110513585

Codice prodotto

TSIXUJB06031H60

Cod. produttore

XUJB06031H60

Produttore

TSI

Max. Campo di rilevamento:

6000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di custodia:

Versione speciale

Riflettore incluso:

no

Campo di rilevamento nominale:

6000 mm

Corrente max. di uscita:

2000 mA

Con funzione timer:

no

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Procedura di impostazione:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Segnalazione di preavaria:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Min. distanza del riflettore:

5000 mm

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Tempo di reazione:

25 ms

Con altra uscita analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...240 V

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in assenza di luce

Frequenza di commutazione:

20 Hz

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Tensione nominale di comando Us DC:

24...48 V

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

1

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 0

Larghezza del sensore:

27.2 mm

Altezza del sensore:

85 mm

Lunghezza del sensore:

68.6 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

2000 mA

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...240 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Con blocco di ravvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Sensore fotoelettrico con design compatto XUJ. Dispone di un sistema di rilevamento reflex. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 6m (con riflettore Ø80mm) e 1 uscita discreta normalmente aperta. È dotato di morsetto a vite per il collegamento elettrico. È un sensore fotoelettrico con una tensione nominale di alimentazione da 24V a 240V AC, da 24V A 48V DC e una frequenza di commutazione di ≤20Hz. Sensore fotoelettrico con emissione a infrarossi e 1 LED per lo stato di uscita. Il prodotto è classificato IP40. L'armadio è realizzato in PEI. Dimensioni: 28 mm (larghezza) x 69 mm (profondità) x 85 mm (altezza); peso 0,33 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CE.