YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUFZ910 FIBRA OTTICA IN PLASTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 0 mA
Distanza nominale di scansione - 75 mm
Grado di protezione (IP) - IP64
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3389110619669
Codice prodotto
TSIXUFZ910
Cod. produttore
XUFZ910
Produttore
TSI
Corrente max. di uscita:
0 mA
Distanza nominale di scansione:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP64
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Con funzione di oscuramento:
no
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 0
Frequenza di commutazione:
0 Hz
Tipo di tensione:
DC
Larghezza dell'amplificatore:
0 mm
Altezza dell'amplificatore:
0 mm
Lunghezza dell'amplificatore:
0 mm
Diametro del sensore:
2.2 mm
Indicazione / Visualizzazione:
Altri
Procedura di impostazione:
Altri
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Classe di protezione del laser:
Altri
Corrente a vuoto:
0 mA
Tipo di luce:
Altri
Temperatura ambiente:
-25...60 °C
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Materiale delle fibre ottiche:
Plastica
Con funzione timer:
no
Numero AWG:
0


