YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUFN02323 FIBRA OTTICA IN PLASTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP64
Diametro del sensore - 4 mm
Temperatura ambiente - -25...60 °C
Materiale della guaina del cavo - Altri
Materiale delle fibre ottiche - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
3389110345728
Codice prodotto
TSIXUFN02323
Cod. produttore
XUFN02323
Produttore
TSI
Grado di protezione (IP):
IP64
Diametro del sensore:
4 mm
Temperatura ambiente:
-25...60 °C
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Materiale delle fibre ottiche:
Plastica
Fibre ottiche in plastica. (lunghezza 2 m).



