YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUBLAPCNM12 FOTO M18 SBARR LASER PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Parti fornite - Trasmettitore e ricevitore
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Temperatura ambiente - -40...-40 °C
Confezione
1 PZ
EAN
3389119021005
Codice prodotto
TSIXUBLAPCNM12
Cod. produttore
XUBLAPCNM12
Produttore
TSI
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Temperatura ambiente:
-40...-40 °C
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Materiale (del corpo):
Plastica
Tempo di reazione:
0.4 ms
Frequenza di commutazione:
1500 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
670 nm