pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUAH0214S FOTOCELLULA

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUAH0214S FOTOCELLULA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 2000 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Max. Campo di rilevamento - 4000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110427066

Codice prodotto

TSIXUAH0214S

Cod. produttore

XUAH0214S

Produttore

TSI

Campo di rilevamento nominale:

2000 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Max. Campo di rilevamento:

4000 mm

Con funzione timer:

no

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Angolo di apertura:

0 °

Segnalazione di preavaria:

no

Riflettore incluso:

no

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 0

Con altra uscita analogica:

no

Procedura di impostazione:

Teach-in (autoapprendimento)

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

0 m

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

1

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza del sensore:

0 mm

Diametro del sensore:

8 mm

Altezza del sensore:

0 mm

Lunghezza del sensore:

48 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in assenza di luce

Materiale (del corpo):

Metallo

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Min. distanza del riflettore:

0 mm

Tempo di reazione:

0.25 ms

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

1

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

0 V

Tipo di tensione:

DC

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Lunghezza d'onda del sensore:

0 nm

Area del punto luminoso:

0 mm²

Numero AWG:

0

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Con blocco di ravvio:

no

Sensore fotoelettrico, Oggetti, Sn 2m, NO, Connettore M8. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: Serie "Applicativi" - tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - nome del sensore: XUA - sistema di rilevamento: sbarramento - materiale: metallo - tipo di ottica: assiale - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 3 fili - prodotto per applicazioni specifiche: -. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider.Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....