YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXU9M18MA230K FOTOCELLULA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 3000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore 1/2 pollice
Tipo di uscita di commutazione - 2 fili
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
3389110736571
Codice prodotto
TSIXU9M18MA230K
Cod. produttore
XU9M18MA230K
Produttore
TSI
Max. Campo di rilevamento:
3000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore 1/2 pollice
Tipo di uscita di commutazione:
2 fili
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Riflettore incluso:
sì
Campo di rilevamento nominale:
2000 mm
Corrente max. di uscita:
200 mA
Con funzione timer:
no
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Procedura di impostazione:
Altri
Materiale (del corpo):
Metallo
Segnalazione di preavaria:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Min. distanza del riflettore:
1000 mm
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Tempo di reazione:
20 ms
Con altra uscita analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Diametro del sensore:
18 mm
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...240 V
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Frequenza di commutazione:
25 Hz
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Tensione nominale di comando Us DC:
24...240 V
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
1
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
1
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 0
Larghezza del sensore:
0 mm
Altezza del sensore:
0 mm
Lunghezza del sensore:
95 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
0 mA
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
0 m
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:
0 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...240 V
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Lunghezza d'onda del sensore:
0 nm
Area del punto luminoso:
0 mm²
Con blocco di ravvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no