YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXU5M18MB230 FOTOCELLULA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza operativa - 0...400 mm
Messaggio di pre-guasto - no
Con funzione tempo - no
Max. distanza di commutazione - 600 mm
Corrente d'uscita max. - 200 mA
Confezione
1 PZ
EAN
3389110736342
Codice prodotto
TSIXU5M18MB230
Cod. produttore
XU5M18MB230
Produttore
TSI
Distanza operativa:
0...400 mm
Messaggio di pre-guasto:
no
Con funzione tempo:
no
Max. distanza di commutazione:
600 mm
Corrente d'uscita max.:
200 mA
Procedura di impostazione:
Impostazione manuale
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
2 fili
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 2
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Diametro del sensore:
18 mm
Lunghezza del sensore:
82 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale del corpo:
Metallo
Tempo di reazione:
20 ms
Portata del campo di protezione:
0.4 m
Frequenza di commutazione:
25 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tipo di luce:
Luce a infrarossi
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...240 V