pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXU5M18MA230K FOTOCELLULA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di rilevazione - 0...400 mm

  • Corrente max. di uscita - 200 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...240 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110736595

Codice prodotto

TSIXU5M18MA230K

Cod. produttore

XU5M18MA230K

Produttore

TSI

Distanza di rilevazione:

0...400 mm

Corrente max. di uscita:

200 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...240 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...240 V

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Max. Campo di rilevamento:

600 mm

Segnalazione di preavaria:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore 1/2 pollice

Con funzione timer:

no

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tipo di uscita di commutazione:

2 fili

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Tipo di tensione:

AC / DC

Diametro del sensore:

18 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

0.4 m

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Lunghezza del sensore:

95 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Tempo di reazione:

20 ms

Frequenza di commutazione:

25 Hz

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...240 V

Interruttore fotoelettrico a tasteggio Diamotro 18, due fili, uscita statica con regolazione della sensibilità.