YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXU2N18PP9AAL5R R_FOTOCELLULA SN 4MM CAVO 5MT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V
Corrente max. di uscita - 35 mA
Distanza nominale di scansione - 20000 mm
Grado di protezione (IP) - IP67K
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3389118380912
Codice prodotto
TSIXU2N18PP9AAL5R
Cod. produttore
XU2N18PP9AAL5R
Produttore
TSI
Tensione nominale di comando Us DC:
12...24 V
Corrente max. di uscita:
35 mA
Distanza nominale di scansione:
20000 mm
Grado di protezione (IP):
IP67K
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Con funzione di oscuramento:
no
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 0
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tipo di tensione:
AC / DC
Lunghezza dell'amplificatore:
62 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Indicazione / Visualizzazione:
Altri
Procedura di impostazione:
Altri
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Classe di protezione del laser:
Altri
Corrente a vuoto:
35 mA
Tipo di luce:
Diodo laser, luce infrarossa
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Materiale delle fibre ottiche:
Plastica
Con funzione timer:
no