pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXU2N18KP9AAL5T T_FOTOCELLULA SN 4MM CAVO 5MT

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXU2N18KP9AAL5T T_FOTOCELLULA SN 4MM CAVO 5MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 15000 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...240 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67K

  • Max. Campo di rilevamento - 20000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118380929

Codice prodotto

TSIXU2N18KP9AAL5T

Cod. produttore

XU2N18KP9AAL5T

Produttore

TSI

Campo di rilevamento nominale:

15000 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...240 V

Grado di protezione (IP):

IP67K

Max. Campo di rilevamento:

20000 mm

Con funzione timer:

no

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Angolo di apertura:

0 °

Segnalazione di preavaria:

no

Riflettore incluso:

no

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo radiale

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 0

Con altra uscita analogica:

no

Procedura di impostazione:

Altri

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Classe di protezione del laser:

Altri

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Diametro del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

88 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale (del corpo):

Metallo

Tempo di reazione:

2 ms

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

1

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Con blocco di ravvio:

no

SENSORE FOTOELETTRICO SCHNEIDER T_FOTOCELLULA SN 4MM CAVO 5MT A SBARRAMENTO