YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXT530B1PCM12 CAPACITIVO M30 NO+NC 12 24V M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - Altri
Distanza di commutazione - 10 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
3389110000436
Codice prodotto
TSIXT530B1PCM12
Cod. produttore
XT530B1PCM12
Produttore
TSI
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Altri
Distanza di commutazione:
10 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Diametro del sensore:
30 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tensione di alimentazione:
12...24 V
Lunghezza del sensore:
81 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Altri
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
1
Con indicatore di stato:
sì
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
1
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Rivestimento della custodia:
Altri
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Frequenza di commutazione:
25 Hz
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Resistente alla compressione:
no