YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXT230A1FAL2 PROX CAPAC M30 SN=15MM NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Distanza di commutazione - 15 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - 2 fili
Confezione
1 PZ
EAN
3389119026017
Codice prodotto
TSIXT230A1FAL2
Cod. produttore
XT230A1FAL2
Produttore
TSI
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Distanza di commutazione:
15 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
2 fili
Tipo di tensione:
AC
Materiale (del corpo):
Plastica
Diametro del sensore:
30 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Lunghezza del sensore:
74.5 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...240 V
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
300 mA
Frequenza di commutazione:
25 Hz
Resistente alla compressione:
no