YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXT132B1FAL2 PROX CAPAC L32 SN=15MM NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo 
- Distanza di commutazione - 15 mm 
- Tipo di collegamento elettrico - Cavo 
- Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO 
- Tipo di uscita di commutazione - 2 fili 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3389119025775
Codice prodotto
TSIXT132B1FAL2
Cod. produttore
XT132B1FAL2
Produttore
TSI
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Distanza di commutazione:
15 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
2 fili
Tipo di tensione:
AC
Materiale (del corpo):
Metallo
Diametro del sensore:
32 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Larghezza del sensore:
0 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tensione di alimentazione:
24...240 V
Altezza del sensore:
0 mm
Lunghezza del sensore:
80 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...240 V
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Rivestimento della custodia:
Nichelato
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
300 mA
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...240 V
Frequenza di commutazione:
15 Hz
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Resistente alla compressione:
no