pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS8E1A1PAL01M12 PROX E OSI SN=15MM NO

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS8E1A1PAL01M12 PROX   E   OSI SN=15MM NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 10 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110142525

Codice prodotto

TSIXS8E1A1PAL01M12

Cod. produttore

XS8E1A1PAL01M12

Produttore

TSI

Distanza di commutazione:

10 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di tensione:

AC / DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

13 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Larghezza del sensore:

26 mm

Rivestimento della custodia:

Altri

Altezza del sensore:

26 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

1

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

Immunità ai campi magnetici:

Immune a campi magnetici DC

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Resistente alla compressione:

no

Sens. induttivo XS8 26x26x13, PBT, Sn 10/15mm, 12...24V CC, M12 0,15m. gamma prodotto: OsiSense XS - nome gamma: utilizzo generico - tipo di sensore: sensore di prossimità induttivo - applicazione: - - nome del sensore: XS8 - dimensioni: 13 mm - tipo di corpo: fisso - materiale: plastica - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 3 fili - distanza di rilevamento nominale: 10 mm possibilità di montaggio a immersione nel metallo, 15 mm montaggio a incasso non possibile - tipo di circuito uscita: CC - lunghezza cavo: 0,15 m. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc....