YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS8C1A1PAM8 PROX C OSI SN=25MM NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 25 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP / PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
3389110142693
Codice prodotto
TSIXS8C1A1PAM8
Cod. produttore
XS8C1A1PAM8
Produttore
TSI
Distanza di commutazione:
25 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
AC / DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
15 mm
Tipo di custodia:
Versione speciale
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di alimentazione:
12...24 V
Larghezza del sensore:
40 mm
Rivestimento della custodia:
Altri
Altezza del sensore:
40 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Immunità ai campi magnetici:
Immune a campi magnetici AC e DC
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
12...24 V
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Resistente alla compressione:
no