pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS8C1A1MBL01U20 PROX C SN=25MM NC

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS8C1A1MBL01U20 PROX   C   SN=25MM NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore 1/2 pollice

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC

  • Tipo di uscita di commutazione - 2 fili

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110142921

Codice prodotto

TSIXS8C1A1MBL01U20

Cod. produttore

XS8C1A1MBL01U20

Produttore

TSI

Distanza di commutazione:

15 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore 1/2 pollice

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NC

Tipo di uscita di commutazione:

2 fili

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di tensione:

AC / DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

15 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di alimentazione:

24...240 V

Larghezza del sensore:

40 mm

Rivestimento della custodia:

Altri

Altezza del sensore:

40 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Immunità ai campi magnetici:

Immune a campi magnetici AC e DC

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...240 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...240 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...240 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Resistente alla compressione:

no

Il sensore di prossimità induttivo XS piatto (40 x 40 x 15 mm) Schneider Electric ha un corpo in PBT, una distanza di rilevamento di 25 mm, funzione NA e un connettore 1/2”-20 UNF. Ha una tensione di alimentazione da 24 a 240 Vcc/cc. Questo sensore di prossimità induttivo per scopi generici ha un campo di tensione incrementato. È montabile direttamente su una superficie grazie ai 4 punti di fissaggio a vite ed è certificato CCC, ECOLAB, CSA, UL.