YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS630B1PBM12 PROX M30 SN=15MM NC PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Distanza di commutazione - 15 mm 
- Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12 
- Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC 
- Tipo di uscita di commutazione - PNP / PNP 
- Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
OsiSense XS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110147193
Codice prodotto
TSIXS630B1PBM12
Cod. produttore
XS630B1PBM12
Produttore
TSI
Distanza di commutazione:
15 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
AC / DC
Diametro del sensore:
30 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
72.2 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di alimentazione:
12...48 V
Rivestimento della custodia:
Nichelato
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
1
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Immunità ai campi magnetici:
Immune a campi magnetici DC
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
12...48 V
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Resistente alla compressione:
no