pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS612B1PAL5 PROX M12 SN=4MM NO PNP

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS612B1PAL5 PROX M12 SN=4MM NO PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo radiale

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110132632

Codice prodotto

TSIXS612B1PAL5

Cod. produttore

XS612B1PAL5

Produttore

TSI

Distanza di commutazione:

4 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo radiale

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

AC / DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

50 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di alimentazione:

12...48 V

Rivestimento della custodia:

Nichelato

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

2500 Hz

Immunità ai campi magnetici:

Immune a campi magnetici AC e DC

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

12...48 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Resistente alla compressione:

no

Sensore induttivo XS6 M12 - L 53 mm - Ottone - Sn 4 mm - 12...48V CC - Cavo 5 m.