pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS530B1PBM12 PROX M30 SN=10MM NC PNP

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS530B1PBM12 PROX M30 SN=10MM NC PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 10 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110144079

Codice prodotto

TSIXS530B1PBM12

Cod. produttore

XS530B1PBM12

Produttore

TSI

Distanza di commutazione:

10 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NC

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

AC / DC

Diametro del sensore:

30 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

54.3 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Rivestimento della custodia:

Nichelato

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

1

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Immunità ai campi magnetici:

Immune a campi magnetici DC

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Resistente alla compressione:

no

Il sensore induttivo cilindrico XS (filettatura M30) ha un fronte di rilevamento PPS e un involucro in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 10 mm, uscita PNP con funzione NC e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore di prossimità cilindrico induttivo filettato per scopi generici è installabile ad incasso. È montabile direttamente su una superficie o su una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CCC, CSA, UL.