pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS508B1PASA3 PROX M8 SN=1,5MM NO PNP

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS508B1PASA3 PROX M8 SN=1,5MM NO PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 1.5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo radiale

  • Tipo di funzione di commutazione - Altri

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119022200

Codice prodotto

TSIXS508B1PASA3

Cod. produttore

XS508B1PASA3

Produttore

TSI

Distanza di commutazione:

1.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo radiale

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Diametro del sensore:

8 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

42 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Rivestimento della custodia:

Altri

Altezza del sensore:

8 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

SIL secondo IEC 61508:

1

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Frequenza di commutazione:

5000 Hz

Immunità ai campi magnetici:

Immune a campi magnetici DC

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

10 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Resistente alla compressione:

no